Verschlussdeckel zum Eindrücken DIN 443 Edelstahl A2 Form A
DIN 443 Edelstahl A2 Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-A2-D14
Art.-Nr. 04768114
EAN 4057709336158
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | A |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
