Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt
DIN 443 Stahl verzinkt Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-(A2K)-D38,0
Art.-Nr. 04767738
EAN 4024835428446
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 38 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
