Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt

DIN 443 Stahl verzinkt Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-(A2K)-D14,0

Art.-Nr. 04767714

EAN 4052703229963

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 04767714

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

14 mm

Höhe (h1)

5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 443

Form

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen