Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt
DIN 443 Stahl verzinkt Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-(A2K)-D16,0
Art.-Nr. 0476016
EAN 4024835425728
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 16 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
