Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A
DIN 443 Stahl blank Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-D22,0
Art.-Nr. 047622
EAN 4045727281475
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
