Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form B
DIN 443 Stahl blank Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-D56,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 56 mm |
Höhe (h1) | 17 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |