Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form B

DIN 443 Stahl blank Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-D42,0

Art.-Nr. 0476742
EAN 4038898563419
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
Außendurchmesser (d1)

42 mm

Höhe (h1)

13 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Normen

DIN 443

Form

B