Verschluss - Rosetten - Paar
TD-ALU-AL30/1-ROS-BB-F1-SILBER
Art.-Nr. 0688161900
EAN 4068362414510
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach zu montieren dank separat montierbarer Grundrosette für bessere Zugänglichkeit
- Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben sorgt für bestmöglichen Halt
- Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Rosettenausführungen wie BB, WC und PZ
- Sowohl für DIN-R als auch DIN-L verwendbar
Lieferung ohne Drückerrosette und Drückerpaar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | 0 - nicht zutreffend, 0 - nicht zutreffend |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettenstärke | 11 mm |
Nockendurchmesser | 7,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2x Rosetten mit BB Lochung, 2 Spanplattenschrauben … x … mm verzinkt |