Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Versandkarton

Versandkarton
PACK-VERSANDKARN-287X188X100MM

Art.-Nr. 0992905010

EAN 4052712376474

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Versandkarton

Art.-Nr. 0992905010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Karton zum Versand oder zur Lagerung von Waren
  • Millionenfach bewährte Qualität beim Versand von Würth-Produkten (Identischer Karton ohne Würth Bedruckung)

  • Schützt die zu versendenden Produkte vor Einreißen oder Durchstoßen beim Versand

  • Stabiler Aufbau mit hochwertiger Wellenqualität schützt die Ware vor Beschädigungen oder Verlust

  • Schnelles Aufrichten der Kartonage

  • Bei Faltbodenkartons (außer 0992905040) keine Bodenverklebung notwendig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Faltbodenkarton mit Automatikboden

Außenlänge

289 mm

Außenbreite

188 mm

Außenhöhe

97 mm

Innenlänge

283 mm

Innenbreite

182 mm

Innenhöhe

91 mm

Wellenart

1,40B

Belastung Gewicht max.

20 kg

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PVC-Packband

PACKBA-TRANSP-PVC-50MMX66M

Verpackungsband mit hoher Reißfestigkeit, ausgezeichneter Soforthaftung und Stabilität
x 6 St.
PVC-Packband

PACKBA-PVC-BRAUN-50MMX66M

Verpackungsband mit hoher Reißfestigkeit, ausgezeichneter Soforthaftung und Stabilität
x 6 St.
Papier-Packband

PACKBA-PAPIER-50MMX50M

Hochwertiges, robustes Spezialpapier-Kartonklebeband aus verantwortungsvollen Quellen
x 6 St.
PP-Packband

PACKBA-POLYPROPYLEN-BRAUN-50MMX66M

Universell einsetzbar zum Verschluss von Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
x 6 St.
PP-Packband

PACKBA-POLYPROPYLEN-TRANSP-50MMX66M

Universell einsetzbar zum Verschluss von Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
x 6 St.
PP-Packband spezial

PACKBA-POLYPROPYLEN-SPEZ-TRANSP-50MMX66M

Extra starke Folie mit erhöhtem Klebstoffauftrag für ein sehr gutes Kleb- und Haftvermögen auf unterschiedlichsten Oberflächen
Luftpolsterfolie

LUFTPOLSTFOL-SPENDERKARTON-B300MM-L75M

Hochwertige Luftpolsterfolie in der praktischen Spenderbox als Oberflächenschutz, als Polsterschutz empfindlicher Güter und zum Ausfüllen von Hohlräumen.