Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Verrou tournant de conception sanitaire avec poignée en T

Verrou tournant, 1.4404 poli poignée en T concept sanit.
VERROU-TOURN-HYG-T-1.4404-POL-D30X100

Art. N° 5099700003

EAN 4062856351152

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Verrou tournant de conception sanitaire avec poignée en T

Art. N° 5099700003
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
Verrou tournant à finition miroir en acier inoxydable de haute qualité avec poignée en T pour une ouverture et une fermeture faciles à la main
  • L'infestation par des germes est évitée grâce à la surface à finition miroir, à la forme géométrique et au joint circonférentiel

  • Répond aux exigences des principes de test pour les machines alimentaires et l'hygiène

  • Aucun risque de contamination, car l'eau, les agents de nettoyage, etc. peuvent s'écouler complètement

  • Certifié IP65/67

  • Nettoyage haute pression possible jusqu'à 100 bar

  • La coloration bleue du joint est conforme aux exigences de la FDA (empêche la confusion avec les produits alimentaires)
Indication

Commander séparément le loquet approprié dans la version souhaitée. Tous les loquets s'adaptent à chaque verrou tournant dans la gamme de conception sanitaire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Acier inoxydable A4, 1.4404

Matière de l'écrou

Acier inoxydable A2, 1.4301

Matière de la vis

Acier inoxydable, 1.4301, X5CrNi18-10

Matière du joint

Silicone

Couleur du joint

Bleu

Design

Poli haute brillance Ra < 0,8 µm

Type d'application

Pour des raisons d'hygiène

Conforme à la norme RoHS

Oui

Longueur de poignée (l1)

100 mm

Largeur de poignée (b1)

30 mm

Hauteur de la poignée (h1)

40 mm

Profondeur (h2)

18 mm

Épaisseur du joint (h3)

3 mm

Epaisseur du matériau min./max. (s1)

1,5-8 mm

Poids du produit (par pièce)

90,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H6-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H8-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H10-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H14-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H16-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H18-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H20-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H22-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H24-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H26-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H28-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H32-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H50-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire