Verrou tournant de conception sanitaire avec carré
Verrou tournant, 1.4404 pol. entr. carré 4KT, conc. sanitaire
VERROU-TOURN-HYG-1.4404-POL-BLEU-D30
Art. N° 5099700002
EAN 4062856351169
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- L'infestation par des germes est évitée grâce à la surface à finition miroir, à la forme géométrique et au joint circonférentiel
- Répond aux exigences des principes de test pour les machines alimentaires et l'hygiène
- Aucun risque de contamination, car l'eau, les agents de nettoyage, etc. peuvent s'écouler complètement
- Certifié IP65/67
- Nettoyage haute pression possible jusqu'à 100 bar
- La coloration bleue du joint est conforme aux exigences de la FDA (empêche la confusion avec les produits alimentaires)
Commander séparément le loquet approprié dans la version souhaitée. Tous les loquets s'adaptent à chaque verrou tournant dans la gamme de conception sanitaire.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière du boîtier | Acier inoxydable A4, 1.4404 |
Matière de l'écrou | Acier inoxydable A4, 1.4404 |
Matière de la vis | Acier inoxydable, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Matière du joint | Silicone |
Couleur du joint | Bleu |
Design | Poli haute brillance Ra < 0,8 µm |
Type d'application | Pour des raisons d'hygiène |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre (d1) | 30 mm |
Hauteur du boîtier (h1) | 11 mm |
Profondeur (h2) | 18 mm |
Épaisseur du joint (h3) | 3 mm |
Epaisseur du matériau min./max. (s1) | 1,5-8 mm |
Surplat (sw) | 13mm |
Poids du produit (par pièce) | 87,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!