Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Verrou avec guillotine conception sanitaire

Verrou tournant 1.4404 poli, hygiénique
VERROU-TOURN-HYG-1.4404-POL-RGE-D28

Art. N° 5099700001

EAN 4062856349838

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Verrou avec guillotine conception sanitaire

Art. N° 5099700001
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
Verrou tournant poli en acier inoxydable de haute qualité avec bord double pour l'ouverture et la fermeture
  • La prolifération de germes est évitée grâce à la surface polie, à la forme géométrique et au joint circonférentiel

  • Répond aux exigences des principes de test pour les machines alimentaires et l'hygiène

  • Aucun risque de contamination, car l'eau, les agents de nettoyage, etc. peuvent s'écouler complètement
Indication

Commander séparément le loquet approprié dans la conception souhaitée. Tous les loquets s'adaptent à chaque verrou tournant dans la gamme de conception sanitaire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Matière du boîtier

Acier inoxydable A4, 1.4404

Matière de l'écrou

Acier inoxydable A2, 1.4301

Matière de la vis

Acier inoxydable, 1.4301, X5CrNi18-10

Matière du joint

Silicone

Couleur du joint

Rouge

Design

Poli haute brillance Ra < 0,8 µm

Type d'application

Pour des raisons d'hygiène

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre (d1)

28 mm

Hauteur du boîtier (h1)

12,7 mm

Profondeur (h2)

18 mm

Epaisseur du matériau min./max. (s1)

1,5-8 mm

Surplat (sw)

13mm

Poids du produit (par pièce)

82,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H6-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H8-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H10-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H14-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H16-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H18-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H20-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H22-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H24-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H26-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H28-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H32-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire
x 1 pcs
Languette pour verrou à guillotine conception sanitaire Acier inoxydable A2 brut 1.4301

LOQUET/VERR-TOURN-A2-1.4301-H50-19X45MM

Pour les verrous à guillotine de la série conception sanitaire