Verpackungs-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt 975 mm
Verpackungs-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt
WAPS-VERPACKUNGS-AP-2500MM-M.OEFF-975MM
Art.-Nr. 1967701447
EAN 4066441252169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt als Einfahrmöglichkeit für Bereitstellungswagen Multi oder generelle Materialbevorratung
- Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion
- Massive Tragkraft von bis zu 400 kg – entwickelt für industrielle Anwendungen und schwere Komponenten
- 28 mm KBS Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte in Gestell eingelassen
- Arbeitsplatte mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich
- 2x Bereitstellungsebene mit CLIP-O-FLEX®
- 1x Verpackungsebene mit 5-fach Unterteilung für Kartonage
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)
- Kabelkanal (hinten an Arbeitsplatte) mit 2 x Kabeldurchlass, ABS – 60 mm, Alu Optik, 46 mm links/rechts eingerückt
Datenblätter(X)
Länge | 2500 mm |
Breite | 890 mm |
Höhe | 2150 mm |
Werkstoff Arbeitsplatte | KBS |
Arbeitsplattenstärke | 38 mm |
Ausführung | Höhenverstellbar, elektrisch |
Traglast | 400 kg |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!