Verpackungs-Arbeitsplatz mit CLIP-O-FLEX®
Workplace für WAPS Verpackungs-Arbeitsplatz
WAPS-VERPACKUNGS-AP-2000MM-STANDARD
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elektrische Höhenverstellung (760-1160 mm) mit 4-fach Memory
- 28 mm KBS-Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich
- 2x Bereitstellungsebene mit CLIP-O-FLEX®
- 1x Verpackungsebene mit 5-fach Unterteilung für Kartonagen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)
- Kabelkanal (hinten an Arbeitsplatte) mit 2 x Kabeldurchlass, ABS – 60 mm, Alu Optik, 46 mm links/rechts eingerückt
Datenblätter(X)
Länge | 2000 mm |
Breite | 890 mm |
Höhe | 2150 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!