Verniz transparente HS 2 peças Reflow
Verniz transparente HS 2 peças Reflow
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Base química | Acrílico de dois componentes |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Viscosidade/Consistência | Líquida |
Tempo de secagem | 30 min |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Nível do brilho | Brilho intenso |
Densidade | 0,995 g/cm³ |
Resistência máx. à temperatura | 120 °C |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições de aplicação | a 10°C e 75% de humidade relativa |
Concentração de VOC (CH) | 505,5 g/l |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Proporção mín. de sólidos | 48.5 % |
Proporção máx. de sólidos | 50.5 % |
Rendimento máx. (área) | 8 m² |
Rendimento mín. (área) | 6 m² |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!