Verniz de retoques Spot Finisher
Verniz de retoques Spot Finisher
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Combinação de resina e solvente específica |
Conteúdo | 400 ml |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Cor | Transparente |
Secagem para repintura máx. | 24 h |
Condições para secagem completa | a 20°C |
Recipiente | Lata de aerossol |
Densidade | 0,959 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C, DIN 53217 |
Condições de viscosidade | a 20°C |
Proporção mín. de sólidos | 2.6 % |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!