Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vernik tutkalı

Vernik tutkalı

Ürün no. 089210056

EAN 4099618414244

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vernik tutkalı

Ürün no. 089210056
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
For gluing on painted and plastic surfaces

Kimyasal baz

Sentetik reçine çözeltisi

Kap

Şişe

İçerik ağırlığı

750 g

Yoğunluk

1 g/cm³

Silikon içermez

Evet

Renk

Beyaz/neredeyse saydam (sertleştirilmiş)

pH değeri

8,0

Min. film oluşumu sıcaklığı

5 °C

Min./maks. açılma süresi /koşullar

6-10 dak / 20°C'de ve 150 g/m²'de

Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci

70 °C

Min. oda sıcaklığı, malzeme sıcaklığı ve tutkal sıcaklığı

10 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 70 °C

Min. sıkma basıncı

0,2 N/mm²

Min. baskı ayar süresi

15 dak

Baskı ayar süresi koşulları

belirlenmiş işlem koşulları: bir birleşme parçası nemi emebilmelidir

Min./maks. ahşap nemi

8-10 %

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutkal spatulası

TUTKAL SÜRME SPATULASI-4MM

Tüm ahşap tiplerine tüm genel yüzey ve montaj tutkallarını uygulamak için
x 3 ad.
Tutkal rulosu Poliüretan rulolu

TUTKAL SÜRME APARATI - 1KG

Kenar ve yüzey yapıştırma sırasında hızlı ve eşit tutkal uygulaması için.
x 1 ad.
Poliüretan Silindir

TUTKAL SÜRME RULOSU

Enables even application of glue
x 1 ad.
Köpük Rulosu

ROLL-F.GLUROLL-FM

Enables thick application of glue
x 1 ad.
İç Plastik Rulo

ROLL-F.GLUROLL-PLA-IN

For edge gluing
x 1 ad.
Tutkal dozajlama aparatı, boş

DSP-GLU-EMPTY-500ML

x 1 ad.
Tutkal uygulama kabı

GLUCONT-EMPTY-1500G

x 1 ad.
Montaj yapıştırıcı

MONTAJ YAPIŞTIRICI - 310ML

Assembly adhesive for fast and high-strength adhesive bonding for indoor and outdoor applications
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler