Vernice protettiva per motore
Vernice protettiva motore
SMALTO PROTETTIVO PER MOTORE 400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova brillantezza sui motori, assemblaggi, cavi e tubi
Miglioramento e manutenzione/valorizzazione di vani motore e assemblaggi
Forma una pellicola protettiva
- Protegge da umidità, sporcizia della strada e dal sale da strade, prevenendo così la corrosione
- Evita le correnti di dispersione dei componenti elettrici
Elevato grado di flessibilità di rivestimento
Elevato grado di flessibilità su plastica, tubi in gomma, cavi, ecc.
Ottima resistenza alla temperatura (+ +80°C)
- Impedisce lo scolorimento della vernice protettiva per motore
- Protegge dal rammollimento di vernici e quindi dall'accumulo di polvere
Ottima adesione su un'ampia varietà di superfici
Elevata lucentezza
Non spruzzare su superfici verniciate o su motore caldo.
Non spruzzare sulle aree verniciate con resina sintetica.
Caratteristiche tecniche(X)
La lacca protettiva del motore protegge da umidità, sporcizia e sale provenienti dalla strada e previene la corrosione. Nuova brillantezza su motori, assemblaggi, cavi e tubi. Miglioramento estetico e mantenimento/valorizzazione di vani motore e assemblaggi. Particolarmente adatto per il ricondizionamento di auto usate
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Prima dell'uso, pulire a fondo le zone da trattare con liquido di lavaggio per motore e lasciare asciugare. Con il motore spento, applicare uno strato uniforme fino a formare una pellicola lucida compatta. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Base chimica | Acetone |
Contenuto | 400 ml |
Peso contenuto | 304 g |
Tempo di essiccazione | 10 min |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Tempo fuori polvere | 10 min |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Densità | 0,76 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Forza di presa | 50 min |
Concentrazione VOC (CH) | 95,53 % |
Tempo di stoccaggio da produzione | 10 Anni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.