Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vernice per ritocchi Spot Finisher

Vernice per ritocchi Spot Finisher
SPOT-FINISHER-400ML

Cod. art. 0893345

EAN 4048539704958

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vernice per ritocchi Spot Finisher

Cod. art. 0893345
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
Vernice per ritocchi per la verniciatura omogenea dei bordi
  • Eccellente capacità di dissoluzione

  • Rimane brillante dopo l'essiccazione

  • Bordi levigati

  • Ideale per verniciatura di riparazione e riparazioni di piccole parti
Indicazione

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Riparazione di piccole parti, ritocchi

Istruzioni

Opacizzare ampiamente la superficie nella zona della sfumatura. Agitare bene la bomboletta per circa 3 minuti prima dell'uso. Direttamente dopo l'applicazione della vernice trasparente bicomponente o dello strato di copertura bicomponente, spruzzare più volte in strati sottili sulla zona del bordo la vernice trasparente bicomponente o lo strato di copertura bicomponente, fino a produrre una sfumatura omogenea. Applicabile senza dover attendere il tempo di essiccazione. Se necessario, l'area ritoccata può essere lucidata ad essiccazione completata (12 ore a 20 °C, IR circa 15 min.).

Base chimica

Combinazione specifica di resina e solvente

Contenuto

400 ml

Odore/profumo

Solvente, simile

Colore

Trasparente

Essiccamento completo max

24 h

Condizioni per essiccamento completo

a 20°C

Contenitore

Bomboletta aerosol

Densità

0,959 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C, DIN 53217

Condizioni per viscosità

a 20°C

Proporzione di solidi min

2,6 %

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.