Vernehjelm industri og klatremodell
Vernehjelm industri og klatremodell
IND/KLATREHJELM HVIT. EN 397/12492
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uhindret sikt oppover
på grunn av kort visir
Optimal passform
med buet hakestropp
Behagelig
- 6-punkts hodefeste og ventilering
- Produsert i ABS plast
Trinnløs justering av størrelse 5061
med roterende hjul
Kan kombineres med annet utstyr
Holdeklips til for eksempel briller eller arbeidslamper
Farge | Hvit |
Min./maks. størrelse | 51 cm-61 cm |
Innvendig utstyr for hjelm | 6 punkter |
EN-standard | 397 |
Materiale | ABS |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.