Vernedeksel med avsug for vinkelsliper 125 mm for vinkelslipere
Avsugshette
AVSUGHETTE F.VINKELSLIPER WSA 125
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel montering
Rask og verktøyfri forberedelse til alt arbeid som trengs å gjøres.
Sliping tett inntil veggen
Takket være glidemekanisme som er lett å åpne.
Arbeid nærmest støvfritt.
Børsteringen og en optimal støvkanal tillater et nesten helt støvfritt slipearbeid, enten det er inne eller ute.
Konstant høy avsugskapasitet
- Antistatisk plast forhindrer elektrostatisk lading og støvansamling
- Støvavsugstilkobling Ø 35/41 mm
Diameter | 125 mm |
Høyde | 80 mm |
Egnede maskiner | Würth EWS 14-125 EQ Universal |
Vekt | 0,3 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.