Vernebriller Andromeda®
Andromeda Tettsittende vernebrille
VERNEBRILLE KLART GLASS ANDROMEDA
ANDROMEDA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Romslige
Passer også for brillebrukere
- Panoramasynsfelt
- Optimal ventilasjon for god øyekomfort
- Egnet for kombinasjon med halv ansiktsmaske
- Linse i svært støtsikker polykarbonat
- Skrapebestandig linseoverflate og permanent anti-duggbelegg på innsiden
- Linsen kan byttes ut raskt og enkelt
- Individuelt justerbart pannebånd
- 100 % UV-beskyttelse opptil 400 nm
Fargen på linsen | Klar |
Materialet til sikkerhetslinser | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 400 nm |
EN-standard | 166 |
Mekanisk styrke | B (120m/s) |
Markering av sikkerhetslinse | 2C-1,2 W 1 BKN |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.