Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Verloopstuk, PG, kunststof

Verloopstuk, PG, kunststof

Art.-nr. 0967861008

EAN 4052703991457

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Verloopstuk, PG, kunststof

Art.-nr. 0967861008

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st
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
Schroefdraad (pijpdraad)

PG 16 x PG 11

Schroefdraadlengte

10 mm

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte

27 mm

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Vorm

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

4,700 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie