Verlängerungsleitung
Verlängerungsleitung 3-fach mit Flachstecker
VERLLTG-3WEG-(H05W-F)-FLSTE-16A-230V-3M
Art.-Nr. 0976903095
EAN 4099618806681
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch geringe Aufbauhöhe des Steckers lassen sich Möbel direkt an der Wand platzieren
- Stecker lassen sich durch Klappgriff ohne großen Kraftaufwand abziehen
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Datenblätter(X)
Kabeltyp | H05VV-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 3000 mm |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 20 |
Steckertyp | F |
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker) | 3 STK |