Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verlängerungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

Verlängerungsleitung RGB-Bänder
VERLLTG-(F.LICHTBA-FLB-24-RGB)

Art.-Nr. 0976502758

EAN 4062856569168

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verlängerungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

Art.-Nr. 0976502758
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
  • Passend für das Lichtband FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB, zur Verlängerung der Anschlussleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

2000 mm

Nennspannung

24 V

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen