Verlängerungsleitung für LED-Leuchte mit Stecksystem LED A (12V) und LD1 (350mA)
Verlängerungsleitung Stecksystem LD1
VERLLTG-(F.STESYS-LED-A/LD1)-L2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verlängerung der Anschlussleitung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Anschlussart | Stecksystem LD1 |
Länge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!