Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verlängerungskabel für Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

Verlängerungskabel ZSLED
ZB-VERLKABE-INLEUCHTL-ZSLED-M.STECKER

Art.-Nr. 096381 381

EAN 4065746412711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verlängerungskabel für Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

Art.-Nr. 096381 381
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
Zur schnellen Verlängerung der Anschlusskabel mittels Stecker
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KABZSLED

Kabellänge

1500 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,100 kg

Werkstoff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bewegungssensor mit Stecker

BWGNGSENSO-F.INLEUCHT-M.STE

Zur automatischen Beleuchtungssteuerung des Fahrzeuginnenraums. Mit Stecker für Bordnetzanschluss.
x 1 St.
Halteblech für Bewegungssensor

MNTG-SET-F.BWGNGSENSO

Geeignet für Bewegungssensor 12-24 V
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

ZSHN-FZG-ALU-LED-STECKER-1000MM

Zur optimalen Ausleuchtung durch integrierte LED
x 1 St.
Schalter für Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

SCHALT-FZG-ZSLED-M.STECKER

Zum manuellen Ein- und Ausschalten