Verlängerungs-Messleitungen
Verlängerungs-Messleitung
VERL-F.MESSLTG-4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.
- Mit beidseitigem stapelbarem 4-mm-Sicherheitsstecker.
- Leitungen: doppelt isolierte, hochflexible Silikon-Litzenleitung; Querschnitt 2,5 mm².
- Länge: 1,5 m.
- Bemessungsstrom/-spannung: 32 A/1000 V CAT III.
- Lieferumfang: jeweils eine Messleitung in Rot und Schwarz.
Datenblätter(X)
Steckerdurchmesser | 4 mm |
Drahtquerschnitt | 2.5 mm² |
Länge | 1,5 m |
Nennstrom max. | 32 A |
Nennspannung max. | 1000 V/AC/DC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/1000 V |