Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verlängerung für Werkzeuge Max

VERL-BO-MAX-L1100MM

Art.-Nr. 0647301101

EAN 4048539266241

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verlängerung für Werkzeuge Max

Art.-Nr. 0647301101
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
In Verbindung mit Verbindungsadapter Max
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

18 mm

Schaftdurchmesser

18 mm

Länge

1100 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsadapter für Hammerbohrer, Durchbruchbohrer und Bohrkronen Max mit Mindestdurchmesser 32 mm

ADAPT-HAMBO-MAX-D30/190

Für Bohrer und Bohrkronen mit SDS-max-Aufnahmeschaft auf Maschinen mit SDS-max-Aufnahmeschaft