Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verlängerung für Behördenmodell PRINETO®

PRINETO Verlängerung für Behördenmodell
FITT-PRINETO-VERLAENGERUNG-110MM

Art.-Nr. 0878680037
EAN 4044448010272
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
  • Zur variablen Verlängerung der zeitgesteuerten Unterputz-Durchflussregelung

  • Der Durchfluss lässt sich mit einem Schlitz-Schraubendreher öffnen und schließen

  • Werkstoff: Polypropylen-Verlängerung und Messing-Steuermechanismus

  • Farbe: Weiß (Verlängerung), Messing (Steuermechanismus)
Hinweis

Installationstiefe (von der Rohrachse bis zum Wandputz): Wasserhahn Ø16: 52–158 mm; Wasserhahn Ø20: 60–166 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen

Länge

110 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Produktgewicht (per Stück)

120 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen