Verkürzungsklaue mit Sicherung GK 10 für Hebeketten
Verkürzungsklaue Stahl GK10 mit Sicherung
VKUERZKLAUE-M.SI-KETT-GK10-(2,5T)-D8
Art.-Nr. 5162810808
EAN 4058794806311
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 2500 kg |
Kettendurchmesser | 8 mm |
Aufnahmedurchmesser (b2) | 9,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 9,5 mm |
Maulbreite (b3) | 9,5 mm |
Bolzenlänge | 22,5 mm |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Maultiefe | 23,5 mm |
Länge 2 | 56 mm |
Höhe | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 480,000 g |
