Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verkürzungsklaue GK 8 für Hebeketten

Verkürzungsklaue Stahl GK8
VKUERZKLAUE-O.SI-KETT-GK8-(5,3T)-D13

Art.-Nr. 516278810

EAN 4058794805246

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verkürzungsklaue GK 8 für Hebeketten

Art.-Nr. 516278810
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
  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

5300 kg

Kettendurchmesser

13 mm

Aufnahmedurchmesser (b2)

15,5 mm

Innendurchmesser (d1)

15,5 mm

Maulbreite (b3)

15,5 mm

Bolzenlänge

42 mm

Bolzendurchmesser

16 mm

Maultiefe

44 mm

Länge 2

90 mm

Höhe

18 mm

Produktgewicht (per Stück)

1120,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen