Verkürzungsklaue GK 8 für Hebeketten
Verkürzungsklaue Stahl GK8
VKUERZKLAUE-O.SI-KETT-GK8-(1,1T)-D6
Art.-Nr. 516278806
EAN 4058794805215
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 1120 kg |
Kettendurchmesser | 6 mm |
Aufnahmedurchmesser (b2) | 8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 8 mm |
Maulbreite (b3) | 8 mm |
Bolzenlänge | 17,5 mm |
Bolzendurchmesser | 7,5 mm |
Maultiefe | 19 mm |
Länge 2 | 45 mm |
Höhe | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 200,000 g |
