Verkürzungsklaue GK 6 Für Hebeketten Edelstahl
Verbindungsglied Edelstahl GK60
VERBGLIED-KETT-GK6-EDST-(6,3T)-D16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit (WLL) | 6300 kg |
Kettendurchmesser | 16 mm |
Innenbreite (b5) | 34,5 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 40,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 39,5 mm |
Höhe (h1) | 20,6 mm |
Länge (l1) | 105 mm |
Ringbreite (b2) | 20,6 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1110 g |