Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verkürzungshaken mit Öse GK 8 für Hebeketten

Verkürzungshaken GK8 mit Öse
VKUERZHAK-OES-KETT-GK8-(3,1T)-D10

Art.-Nr. 516278610

EAN 4058794805079

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verkürzungshaken mit Öse GK 8 für Hebeketten

Art.-Nr. 516278610
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
  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

3150 kg

Kettendurchmesser

10 mm

Maulbreite (w1)

13 mm

Aufnahmedurchmesser (d1)

21 mm

Hakenbreite (b3)

31 mm

Hakendicke (s1)

44 mm

Hakenlänge (l2)

80 mm

Materialstärke Hakenkopf (s2)

11 mm

Produktgewicht (per Stück)

555,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen