Verkürzungshaken mit Öse GK 10 für Hebeketten
Verkürzungshaken GK10 mit Öse
VKUERZHAK-OES-KETT-GK10-(4,0T)-D10
Art.-Nr. 5162810610
EAN 4058794806168
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 4000 kg |
Kettendurchmesser | 10 mm |
Maulbreite (w1) | 13 mm |
Aufnahmedurchmesser (d1) | 22 mm |
Hakenbreite (b3) | 34 mm |
Hakendicke (s1) | 44 mm |
Hakenlänge (l2) | 86,5 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 15 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 885,000 g |
