Verkürzungshaken mit Gabel GK 8 für Hebeketten
Verkürzungshaken Stahl GK8 mit Gabelkopf
VKUERZHAK-GBLKPF-KETT-GK8-15,0T-D22
Art.-Nr. 516278722
EAN 4058794805192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 15000 kg |
Kettendurchmesser | 22 mm |
Maulbreite (w1) | 26 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 26 mm |
Hakenbreite (b3) | 68 mm |
Hakenlänge (l2) | 139 mm |
Höhe (h1) | 26 mm |
Hakendicke (s1) | 87 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 26 mm |
Bolzenlänge (l1) | 72 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5650,000 g |
