Verkürzungshaken mit Gabel GK 10 für Hebeketten
Verkürzungshaken Stahl GK10 mit Gabelkopf
VKUERZHAK-GBLKPF-KETT-GK10-(2,0T)-D7/8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit (WLL) | 1900 kg |
Kettendurchmesser | 7 mm |
Maulbreite (w1) | 10 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 10 mm |
Hakenbreite (b3) | 28 mm |
Hakenlänge (l2) | 66 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Hakendicke (s1) | 30 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 9 mm |
Bolzenlänge (l1) | 22,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 445 g |