Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verkürzungshaken mit Gabel GK 10 für Hebeketten

Verkürzungshaken Stahl GK10 mit Gabelkopf
VKUERZHAK-GBLKPF-KETT-GK10-(15,0T)-D22

Art.-Nr. 5162810722
EAN 4058794806281

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Güteklasse 10

  • Orange lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

19000 kg

Kettendurchmesser

22 mm

Maulbreite (w1)

26 mm

Aufnahmedurchmesser (d3)

26 mm

Hakenbreite (b3)

68 mm

Hakenlänge (l2)

154 mm

Höhe (h1)

25 mm

Hakendicke (s1)

92 mm

Bolzendurchmesser (d2)

26 mm

Bolzenlänge (l1)

72 mm

Produktgewicht (per Stück)

7800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen