Verktøyvogn Robust8 Ford, basispakke
Verktøyvogn Robust8 Ford, basispakke
TOOLSYSTEM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 684 x 406 x 1060 mm |
Skuffeutforming | 7 skuffer, B 466 x D 366 x H 69 mm |
Lastekapasitet | 250 kg |
Farge | Gentianblå RAL 5010 |
Farge på skuff | Svart |
Uttrekkingstype | Kulelager |
Antall ruller | 4 STK |
KOMBINØKKELSETT 6-22MM 17D INNLEGG 4.4.1
ZEBRA1/4.1/2 PIPESETT 108D INNLEGG 8.4.1
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.