Verktøyveske med plastbunn
Verktøyveske med plastbunn og skulderstropp
VERKTØYVESKE, ROBUST, WÜRTH
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skulderstroppen kan enkelt løsnes og brukes som verktøybelte.
- Polyesterlommer til verktøy på innsiden og utsiden
- Gummistrikk på utsiden for penner og små skrutrekkere
- Komfortabelt skinnhåndtak
- Laget i polyester
Leveres uten verktøy.
Lengde x bredde x høyde | 440 x 250 x 340 mm |
Materiale | Polyester - PES |
Farge | Svart |
Maks. Lastekapasitet | 12 kg |
Produktvekt (per element) | 1720 g |
Min./maks. lengde på skulderstropp | 850-1400 mm |
Min. lengde på skulderstropp | 850 mm |
Maks. lengde på skulderstropp | 1400 mm |