Verktøyveske, åpen, med plastbunn
Verktøyveske, åpen
VERKTØYBAG, STOR, WÜRTH
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skulderstroppen kan enkelt løsnes og brukes som verktøybelte
- Interne og eksterne verktøylommer
- Elastiske bånd for penner og verktøy
- Polstret bærehåndtak
- Laget i høykvalitets polyester (1680 denier)
Leveres uten verktøy.
Lengde x bredde x høyde | 440 x 250 x 360 mm |
Materiale | Polyester - PES |
Farge | Svart |
Maks. Lastekapasitet | 15 kg |
Produktvekt (per element) | 2300 g |
Min./maks. lengde på skulderstropp | 850-1400 mm |
Min. lengde på skulderstropp | 850 mm |
Maks. lengde på skulderstropp | 1400 mm |