Verktøysett for parkeringssensor, VAG 16 deler
V.sett for p.sensor, VAG, 16 deler
PARKERINGSSENSOR VERKTØYSETT VW 16 DELER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Leveres med sentreringsdor, som er nødvendig for å plassere sensorholderen nøyaktig midt i hullet, og deretter tillate liming.
- Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette sikrer at det opprinnelige utseendet opprettholdes etter reparasjonen.
Leveringsomfang:
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 18,2 mm
- 1 x sentreringsstift, diameter 17,8 mm for VW/Seat
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 18,4 mm
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 26,0 mm
- 1 x hullstans, diameter 26,5 mm (PSA)
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 26,7 mm
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 28,1 mm
- 1 x hullstans, diameter 29,3 mm (PSA)
- 1 x hullstans, diameter 38,9 mm (PSA)
- 1 x hullstansdrev, 3/8-tommers med kulelager
- 1 x bor, diameter 10 mm
Hullstanser for PSA-sensorer (parkering og styrehjelp) leveres uten sentreringsstift på grunn av den skrå monteringsstillingen.
Antall deler | 16 STK |
Produktvekt (per element) | 3090 g |