Verktøysett for parkeringssensor, Skoda 10 deler
V.sett for p.sensor, Skoda, 10 deler
PARKERINGSSENSOR VERKTØYSETT SKODA 10 D.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Leveres med sentreringsdor, som er nødvendig for å plassere sensorholderen nøyaktig midt i hullet, og deretter tillate liming.
- Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette sikrer at det opprinnelige utseendet opprettholdes etter reparasjonen.
Leveringsomfang:
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 18,0 mm
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 26,7 mm
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 27,4 mm
- 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 28,1 mm
- 1 x hullstansdrev, 3/8-tommers med kulelager
- 1 x bor, diameter 10 mm
Antall deler | 10 STK |
Produktvekt (per element) | 1182 g |