Verktøysett for parkeringssensor, Ford 23 deler
V.sett for p.sensor, Ford, 23 deler
PARKERINGSSENSOR VERKTØYSETT FORD 23 DEL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- De opprinnelige støtfangerne leveres for øyeblikket uten monteringshull for parkeringssensorer
- Installasjon med konvensjonelle verktøy (drill, filer osv.) tar mye tid og fører til små feil, som den nøyaktige plasseringen av sensoren ikke kan opprettholdes. Dette er forbundet med den spesielle formen til de fleste Ford-sensorer, som også hindrer arbeid
- For å unngå feilfunksjoner må sensorene plasseres i støtfangeren nøyaktig i henhold til produsentens spesifikasjoner. En tilsvarende posisjonsmerking fra produsenten er plassert på innsiden av støtfangeren
- Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette garanterer perfekt funksjonalitet samt at det opprinnelige utseendet bevares etter reparasjonen
Leveringsomfang:
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Galaxy, Mondenr. 01 (som OE 501-130)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga nr. 02 (som OE 501-135)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Fiesta nr. 04 (som OE 501-140)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Fiesta nr. 05 (som OE 501-141)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford B-Max, Kuga nr. 08 (som OE 501-160)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Mondeo nr. 09 (som OE 501-171)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford C-Max nr. 10 (som OE 501-177)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Focus, C-Max nr. 11 (som OE 501-179)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Focus, C-Max nr. 12 (som OE 501-180)
- 1 hullstans, 2 deler, Ford Focus nr. 15 (som OE 501-405)
- 1 hullstansdrev, 3/8-tommers med kulelager
- 1 bor ∅ 18 mm
Produktvekt (per element) | 6300 g |