Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Verktøysett for parkeringssensor, BMW 7 deler

V.sett for p.sensor, BMW, 7 deler
PARKERINGSSENSOR VERKTØYSETT BMW 7 DEL.

Art.-nr. 1952004340
EAN 4056807820545
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
Muliggjør profesjonell montering av parkeringssensorer ved skifting av støtfanger som leveres uten prefabrikerte hull.
  • Leveres med sentreringsdor, som er nødvendig for å plassere sensorholderen nøyaktig midt i hullet, og deretter tillate liming.

  • Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette sikrer at det opprinnelige utseendet opprettholdes etter reparasjonen.


Leveringsomfang:


  • 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 18,0 mm

  • 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 32,0 mm

  • 1 x hullstans, diameter 32,5 mm (leveres uten sentreringsstift på grunn av skrå monteringsposisjon for sensoren)

  • 1 stk. hullstanserdrev, 3/8 tommer, med kulelager

  • 1 x bor, diameter 10 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

903,400 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger