Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Verktøysett for fjerning av hjulnav og drivaksel Universal, 15 deler

Avdragersett for hjulnav, 15 deler
HJULNAV AVDRAGERSETT 15 DELER

Art.-nr. 1952003290
EAN 4058794286540
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
Gjør det mulig å presse ut fastsittende drivaksler samt uttrekking av hjulnav ved hjelp av slaghammer, som er tilleggsutstyr (art. nr. 1952 004 050).
  • Stor tidsbesparelse – ingen skader på gjengene – hjullager skades ikke

  • Optimalisert boltsirkeldiameter for maksimal dekning av modeller på markedet

  • Egnet for 2/3/4/5 og 6-hulls boltsirkel på nav med hjulmutre og hjulbolter

  • Universalt egnet for personbil og varebil og spesielt godt egnet for ekstremt fastsittende drivaksler på VAG/Mazda og Ford

  • Kan også ved ekstremt høyt kraftbehov brukes med 16 tonns mekanisk tilleggshydraulikk (art. 1952 004 070)


Leveringsomfang


  • 1 stk. avdragerklokke med gjengeinnfestning 1-1/2"-16G

  • 1 stk. reduksjonsadapter for mekanisk spindel, 1-1/2", 16 G x M22 x 2.0

  • 1 stk. mekanisk spindel, M 22 x 2.0

  • 1 stk. avdragerflens for boltnavdim Ø 96 -142 mm for 3,4,5 og 6 hjulbolter i M12 eller M14

  • 5 stk. koniske sentreringsskiver

  • 1 stk høyttrykkssmørefett for spindel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element) (30)

6173 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger