Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Verktøysett for fjerning av hjulnav og drivaksel 75 deler, for varebiler og lette lastebiler

Hjulnav-avdragersett, universalt 75¬deler
HJULNAV OG DRIVAKSEL VERKTØYSETT,VAREBIL

Art.-nr. 1952006610
EAN 4056807273594
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
For utpressing av fastsittende drivaksler, og for fjerning av hjulnav med valgfri slaghammer.
  • Sparer deg for mye tid, ingen skader på gjenger og ingen skade på hjullagre under demontering av drivakselen

  • Optimalisert boltsirkeldiameter for maksimal dekning av modeller på markedet

  • Flens med boltsirkel med 2, 3, 4, 5 og 6 hull for hjulnav på store personbiler og varebiler

  • Kan brukes med mekanisk hydraulikk eller hullstempelsylindere ved behov for ekstrem kraft på opptil 17 tonn


Leveringsomfang:


  • 1 stk. avdragerflens med gjenget overgangshylse 2–3/4 tommer x 1–1/2 tommer x 16 UN, arbeidsområde Ø 110 til 186¬mm.

  • 1 stk. gjenget overgangshylse 1–1/2 tommer x 16 UN til M22x2,0 for mekanisk spindel

  • 1 stk. mekanisk spindel med kuletupp, M22x2,0 x L = 250¬mm

  • 1 stk. beholder med spindelfett for høy belastning

  • 6 stk. trekkboltsett (hver består av tre deler) for hjulmutter- og hjulbolter (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element) (30)

12714 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger