Verktøyryggsekk
Ryggsekk med lommer
VERKTØYRYGGSEKK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Eget rom til bærbar PC
- Ekstra utvendig lomme kan lukkes med glidelås
- Tykk, polstret ryggstøtte og polstrede skulderstropper
- Kraftig dobbel glidelås
- Laget av polyester i høy kvalitet (1680 denier)
Verktøyene på bildet er ikke inkludert.
Lengde | 320 mm |
Bredde | 150 mm |
Høyde | 440 mm |
Volum | 10 l |
Maks. Lastekapasitet | 5 kg |