Verktøyholder for hjulskift
Verktøyholder for hjulskift
VERKTØYHOLDER FOR HJULSKIFT, MAGNETISK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
4 integrerte magneter med samlet bærekraft på 5 kg
Ideell for festing til løfteplattformer eller verktøyskrin
Holder viktige verktøy på plass der du arbeider
Rasjonelt oppheng for piper, muttertrekker og momentnøkkel som brukes til hjulskift.
Pulverlakkert for beskyttende
og sikker oppbevaring av verktøy
Robust og holdbar
- Produsert av 1,6mm stålplate
- Svart pulverlakkert overflate
![]() | |
Bredde (B) | 102 mm |
Høyde (H) | 395 mm |
Materialtykkelse | 1,6 mm |